TECHNISCHE ALTERNATIVE - Temperatursensor PT1000 Boiler 5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/BFPT1000 5X60MM
Einsatzgebiet - Tauchhülse
Technologie - sonstige
Temperaturmessbereich - 0 .. 90 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376632579
Sonepar Artikelnummer
120420508
Hersteller Artikelnummer
01/BFPT1000 5X60MM
Hersteller Typ
01/BFPT1000 5X60MM
Hersteller Artikel Nr.:
01/BFPT1000 5X60MM
Einsatzgebiet:
Tauchhülse
Technologie:
sonstige
Temperaturmessbereich:
0 .. 90 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
2 m
Länge des Sensors:
60 mm
Einstecklänge:
60 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Sensortyp:
Pt1000
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.050 kg


