TECHNISCHE ALTERNATIVE - Temperatursensor PT1000 Kessel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/KEPT1000
Einsatzgebiet - Strap-on
Technologie - sonstige
Temperaturmessbereich - 0 .. 160 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633033
Sonepar Artikelnummer
120420520
Hersteller Artikelnummer
01/KEPT1000
Hersteller Typ
01/KEPT1000
Hersteller Artikel Nr.:
01/KEPT1000
Einsatzgebiet:
Strap-on
Technologie:
sonstige
Temperaturmessbereich:
0 .. 160 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
2 m
Länge des Sensors:
20 mm
Einstecklänge:
20 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Sensortyp:
Pt1000
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 160 °C
Explosionsgeschützt:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.070 kg


