TECHNISCHE ALTERNATIVE - Universal-Dreiwegeventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/UDV-3/4''
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 26.9 mm
Anschluss 1 - Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2 - Innengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634160
Sonepar Artikelnummer
120475590
Hersteller Artikelnummer
01/UDV-3/4''
Hersteller Typ
01/UDV-3/4''
Hersteller Artikel Nr.:
01/UDV-3/4''
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
26.9 mm
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 3:
Innengewinde (metrisch)
Spindel und/oder Handrad ansteigend:
Nein
Bedienung:
Elektromotor
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Von innen gefüttert:
sonstige
Dichtung:
sonstige
Nennbaugröße:
sonstige
Länge Anschluss 1:
71.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
71.5 mm
Länge Anschluss 2:
41 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
41 mm
Länge Anschluss 3:
30.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
30.5 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
118 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad:
77 mm
Ausführung des Absperrventils:
Regelklappe
Kopfstücktyp:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.810 kg


