TECHNISCHE ALTERNATIVE - Universeller Messverstärker DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/UMV5-DL
Bemessungsversorgungsspannung AC - 12 V
Anzahl der Kanäle - 5
Schutzart (IP) - IP40
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634801
Sonepar Artikelnummer
121065357
Hersteller Artikelnummer
01/UMV5-DL
Hersteller Typ
01/UMV5-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/UMV5-DL
Bemessungsversorgungsspannung AC:
12 V
Anzahl der Kanäle:
5
Schutzart (IP):
IP40
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:
1
Höhe:
40.5 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
22.5 mm
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Gerätebauart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.060 kg


