TECHNISCHE ALTERNATIVE - UVR67 Universalregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/UVR67
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 2
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633699
Sonepar Artikelnummer
120590618
Hersteller Artikelnummer
01/UVR67
Hersteller Typ
01/UVR67
Hersteller Artikel Nr.:
01/UVR67
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
2
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
1
Anzahl der Pumpengruppen:
3
Anzahl der Absauglüfter:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
7
Gruppenregelung:
Nein
Anzahl der Wärmetauschergruppen:
0
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
1
Luftbehandlungsregelung:
Ja
Lufterhitzer:
Ja
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Ja
Absauglüfterregulierung:
Ja
Ansteuerung Absauglüfter:
ohne
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Zufuhrsensor:
Nein
Mit Außensensor:
Nein
Mit Raumsensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
48.7 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.4 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.880 kg


