TECHNISCHE ALTERNATIVE - Verteilergehäuse, 1 Reihe mit 12 Teilungseinheiten, mit Hutschiene, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/VTGH12L
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 282 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634849
Sonepar Artikelnummer
121395999
Hersteller Artikelnummer
01/VTGH12L
Hersteller Typ
VTGH12L
Hersteller Artikel Nr.:
01/VTGH12L
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
282 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
141 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
63 A
Einbautiefe:
89 mm
Innentiefe:
48.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
4 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
12
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
10
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
1.280 kg


