Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Volumenimpulsgeber 0,3 bis 40 l/min

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Volumenimpulsgeber 0,3 bis 40 l/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/VIG0,3-40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Volumenstromsensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633606

Sonepar Artikelnummer

120420543

Hersteller Artikelnummer

01/VIG0,3-40

Hersteller Typ

01/VIG0,3-40

Hersteller Artikel Nr.:

01/VIG0,3-40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Volumenstromsensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90261081

Gewicht:

0.650 kg

Flügelradzähler zur exakten Erfassung des Volumenstroms mit Impulsausgang. Temperaturbereich bis 90°C, Impulsausgang potentialfrei - maximale Belastung 10 mA, Messbereich: 0,3 bis 40 l/min