TECHNISCHE ALTERNATIVE - Vormischset- bei Speichertemperaturen über 70°C benötigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/VMS
Ausführung - Einbauteil und Aufbauteil
Anschluss Vorlauf - Überwurfmutter
Anschlussmaß Zufuhr - 1 Zoll
Anschluss für Zapfstellen - Überwurfmutter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634153
Sonepar Artikelnummer
120423640
Hersteller Artikelnummer
01/VMS
Hersteller Typ
01/VMS
Hersteller Artikel Nr.:
01/VMS
Ausführung:
Einbauteil und Aufbauteil
Anschluss Vorlauf:
Überwurfmutter
Anschlussmaß Zufuhr:
1 Zoll
Anschluss für Zapfstellen:
Überwurfmutter
Mit Absperrventil:
Nein
Einstellbereich Temperatur Warmwasser:
30 .. 70 °C
Rückflusssicherung nach EN 1717:
sonstige
Anschlussmaß für Zapfstellen:
3/4 Zoll
Mit Kupplungen:
Nein
Kupplungen verschließbar:
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Befestigungsösen für Vorwandinstallation:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Verlängerungsset lieferbar:
Nein
Thermostatisch:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Temperaturbegrenzung nachrüstbar:
Nein
Temperatursperre (38 °C):
Nein
Kaltstart-Funktion:
Nein
Volumenstromklasse:
ohne
Einbautiefe:
0 .. 102 mm
Höhe der Abdeckplatte:
66 mm
Breite der Abdeckplatte:
56 mm
Durchmesser Abdeckplatte:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.440 kg


