Startseite
Nicht rückgabefähig

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Wärmemengenzähler-Set 3/4''

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Wärmemengenzähler-Set 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/WMZ-SET-3/4''

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90329000

  • Gewicht - 0.940 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634610

Sonepar Artikelnummer

121396002

Hersteller Artikelnummer

01/WMZ-SET-3/4''

Hersteller Typ

WMZ-SET-3/4''

Hersteller Artikel Nr.:

01/WMZ-SET-3/4''

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.940 kg

''Dieses Set besteht aus einem FTS-DL, zwei Kugelhähnen und einem schnellen Temperaturfühler PT1000 zur Montage im Kugelhahn. Das ''Hauptprodukt'' ist der Volumenstromsensor FTS-DL. Dieser übermittelt über unseren DL-Bus den Volumenstrom und die Rücklauf-Temperatur. Der mitgelieferte PT1000 Sensor wird an die Platine angeschlossen. Dessen Wert wird ebenfalls an die Regelung übermittelt. Ergänzend werden nun zwei Kugelhähne – je einer im Vorlauf und einer im Rücklauf verbaut. Platziert man den für den Vorlauf gedachten PT1000 Sensor im Kugelhahn im Rücklauf, kann eine mögliche Differenz zwischen FTS-DL und PT1000 Sensor mittels Sensorkorrektur ausgeglichen werden. Danach wird der PT1000 Sensor im Vorlauf-Kugelhahn eingesetzt. Dank der Kugelhähne ist das alles von der potentiell genaueren Temperaturmessung im Medium, über den Sensortausch bis hin zur (jährlichen) Kalibrierung ohne viel Aufwand möglich. Erhältlich in 1'' und 3/4'' Ausführung.''