TECHNISCHE ALTERNATIVE - Windsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/WIS01
Ausgangssignal - 0 - 20 V
Messbereich - 0 .. 38.8 m/s
Montage - Mast
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633637
Sonepar Artikelnummer
120420545
Hersteller Artikelnummer
01/WIS01
Hersteller Typ
01/WIS01
Hersteller Artikel Nr.:
01/WIS01
Ausgangssignal:
0 - 20 V
Messbereich:
0 .. 38.8 m/s
Montage:
Mast
Kabellänge:
2 m
Schutzart (IP):
IP54
Netzspannung:
12 V DC
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
50.5 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.330 kg


