TECHNISCHE ALTERNATIVE - Wireless Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/WNA
xDSL - Nein
Montageart - Aufputz
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634146
Sonepar Artikelnummer
120475609
Hersteller Artikelnummer
01/WNA
Hersteller Typ
01/WNA
Hersteller Artikel Nr.:
01/WNA
xDSL:
Nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Analog:
Ja
USB:
Ja
Frequenzband:
2,4 GHz
Leerchassis:
Nein
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.280 kg


