Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - BBQ-Tischgrill 2300W Thremostat Grillrost sw-ro

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - BBQ-Tischgrill 2300W Thremostat Grillrost sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BG90E5

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Thermostat - Ja

  • Anschlusswert - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430279957

Sonepar Artikelnummer

120569389

Hersteller Artikelnummer

BG90E5

Hersteller Typ

BG 90E5

Hersteller Artikel Nr.:

BG90E5

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

sonstige

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2300 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite:

4665 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

349 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.100 kg

TEFAL EASYGRILL ADJUST. Thermogehäuse, Herausnehmbarer Aluminium-Hitzereflektor, Abnehmbarer Grillrost, Abnehmbares Heizelement, Abnehmbarer Saftauffangbehälter, Regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte (max Temperatur: 240°C ), Indoor und Outdoor Zertifizierung, Thermokunststoffgriffe, Maße Grillfläche: 720 cm², Maße Grillrost: 900 cm²Farbe, Schwarz / Burgundrot Leistung: 2.300 Wat