Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Brotbackautomat 610W 20Prog 15h Startzeitvorw. Disp sw-ed

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Brotbackautomat 610W 20Prog 15h Startzeitvorw. Disp sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PF240E

  • Anschlusswert - 610 W

  • Zeitvorwahl - Ja

  • Vollkornprogramm - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045385783428

Sonepar Artikelnummer

121021986

Hersteller Artikelnummer

PF240E

Hersteller Typ

PF 240E

Hersteller Artikel Nr.:

PF240E

Anschlusswert:

610 W

Zeitvorwahl:

Ja

Vollkornprogramm:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Programmwahl:

Ja

Höhe:

298 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

317.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

4.570 kg

Tefal PF240E Brotbackautomat, 610 W, 20 Programme, 15 h Startzeitvorwahl, Display, Schwarz/Edelstahl.