Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2000W 240ml Keramik-Sohle or

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2000W 240ml Keramik-Sohle or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV2C40

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040092729

Sonepar Artikelnummer

121366747

Hersteller Artikelnummer

FV2C40

Hersteller Typ

FV2C40

Hersteller Artikel Nr.:

FV2C40

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2000 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

orange

Dampfleistung:

27 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

134 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

306 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.150 kg

Das effiziente Dampfbügeleisen für die schnelle und einfache Wäschepflege, Tag für Tag! Virtuo 30, ein leistungsstarkes 2000-Watt-Dampfbügeleisen, das kraftvollen Dampf für mühelose Ergebnisse liefert – jedes Mal. Entdecken Sie das perfekte Dampfbügeleisen-Paket für eine außergewöhnliche Wäschepflege: Hocheffiziente Faltenglättung, schnelle Aufheizzeit von 30 Sekunden, hohe kont. Dampfabgabe, starker Dampfstoß, leicht gleitende Keramikbügelsohle, Tropfstopp, Präzisionsbügelspitze und mehr.