Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2400W 270ml Keramik-Sohle ws-lila

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2400W 270ml Keramik-Sohle ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV2836

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040081921

Sonepar Artikelnummer

120954953

Hersteller Artikelnummer

FV2836

Hersteller Typ

FV 2836

Hersteller Artikel Nr.:

FV2836

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

35 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

130 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.300 kg

TEFAL Dampfbügeleisen Express Steam. Bügelsohle: XGlide Keramik, Dampfleistung: automatische Dampfmengenregulierung 35 g/min, Extra-Dampfstoß 165 g/min, Homogene Dampfverteilung in der Mitte, an den Seiten und in der Bügelspitze, VertikaldampfKomfortausstattung: Betriebskontrollleuchte, Tropfstopp, um zu verhindern, dass Wasser auf die Wäsche tropft, Große Wassereinfüllöffnung zum schnellen Befüllen, 270 ml Tankfüllmenge, transparenter Wassertank, Großes Heck für stabiles Abstellen während des Bügelns, Ergonomischer Dampfgeber, Spray-Taste, Kabellänge: 2m, Farbe: Weiß / Lila, Technische Merkmale: 2400 Watt