Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2400W Duril.AirGlide ws-lila

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2400W Duril.AirGlide ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV5714

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040075524

Sonepar Artikelnummer

120708600

Hersteller Artikelnummer

FV5714

Hersteller Typ

FV 5714

Hersteller Artikel Nr.:

FV5714

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.300 kg

Das Easygliss Plus Bügeleisen mit Tefal Durilium Airglide-Bügelsohle überzeugt mit einzigartigen Gleiteigenschaften und einer höheren Dampfleistung, die das tägliche Bügeln erleichtern und effizienter gestalten. 2400 W Leistung und eine kontinuierliche Dampfabgabe von 45 g/Min. sorgen für ein schnelles Aufheizen und schnelle Ergebnisse, während mit dem kraftvollen 190 g/Min. Dampfstoß selbst hartnäckige Falten geglättet werden.