TEFAL - Bügeleisen 2500W 270ml AirGlide Sohle S-Absch ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FV5737
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2500 W
Bügelsohle - emaillierte Sohle
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040075845
Sonepar Artikelnummer
121071714
Hersteller Artikelnummer
FV5737
Hersteller Typ
FV5737
Hersteller Artikel Nr.:
FV5737
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2500 W
Bügelsohle:
emaillierte Sohle
Grundfarbe:
sonstige
Dampfleistung:
45 g/min
Dampfstoß:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Breite:
135 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.320 kg


