Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2600W 250ml Keramik-Sohle S-Ab. bl-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2600W 250ml Keramik-Sohle S-Ab. bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV6675

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040094143

Sonepar Artikelnummer

121368484

Hersteller Artikelnummer

FV6675

Hersteller Typ

FV6675

Hersteller Artikel Nr.:

FV6675

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

40 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

244 mm

Höhe:

194 mm

Tiefe:

344 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.740 kg

Entdecken Sie das leichteste und leistungsstärkste kabellose Dampfbügeleisen von Tefal: Freemove Power. Dieses außergewöhnliche kabellose Bügeleisen vereint eine kraftvolle Dampfleistung – 2600 W, eine kont. Dampfabgabe von 40 g/min und einen Dampfstoß von 210 g/min – mit einem ergonomischen und leichten Design. Praktische Funktionen machen Textilpflege zum Kinderspiel: Eine schnelle Aufheizzeit von 30 Sekunden, schnelles Wiederaufladen und müheloses Gleiten für effiziente Ergebnisse.