Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2800W 270ml DuriliumAirglide S-Absch. gr-ws-lila

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2800W 270ml DuriliumAirglide S-Absch. gr-ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV6870

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040080177

Sonepar Artikelnummer

121021987

Hersteller Artikelnummer

FV6870

Hersteller Typ

FV 6870

Hersteller Artikel Nr.:

FV6870

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2800 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

40 g/min

Dampfstoß:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.440 kg

Tefal FV6870 Dampfbügeleisen, 2800 W, 270 ml, Durilium AirGlide-Sohle, Sicherheits-Abschaltung, Grau/Weiß/Lila.