Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2800W 270ml DuriliumAirglide ws-gn

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2800W 270ml DuriliumAirglide ws-gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV5781

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040087848

Sonepar Artikelnummer

121187843

Hersteller Artikelnummer

FV5781

Hersteller Typ

FV5781

Hersteller Artikel Nr.:

FV5781

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2800 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

50 g/min

Dampfstoß:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.600 kg

Das Easygliss Dampfbügeleisen steht für effiziente Leistung, mit einem Energiespar-Modus, der bis zu 30% mehr Energie spart. Entdecken Sie eine Lösung für Bügelwäsche: zu 88% recycelbar und 15 Jahre reparierbar. zusammen mit Leistung dank unserer Bügelsohle mit Durilium Airglide-Technologie und ihren herausragenden Bügeleigenschaften, einer 2800 W Leistung für eine schnelle Aufheizzeit, einer kont. Dampfabgabe von bis zu 50 g/Minute und einer Reihe erweiterter Funktionen.