Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2800W Durilium AirGlide Sohle S-Ab. burgunderrot

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2800W Durilium AirGlide Sohle S-Ab. burgunderrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV6820

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Bügelsohle - sonstige

  • Grundfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040078105

Sonepar Artikelnummer

120800829

Hersteller Artikelnummer

FV6820

Hersteller Typ

FV 6820

Hersteller Artikel Nr.:

FV6820

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2800 W

Bügelsohle:

sonstige

Grundfarbe:

rot

Dampfleistung:

50 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.300 kg

Das langlebige TEFAL Ultragliss Plus Dampfbügeleisen überzeugt mit effizienter Dampfkraft, Tefals schnellstem Gleitvermögen und verlässlichen Ergebnissen bei der täglichen Bügelarbeit. Mit bis zu 25 % mehr Dampf und 2800 W Leistung heizt sich dieses Hochleistungsbügeleisen in kürzester Zeit auf und ist mit einer Abschaltautomatik für bedenkenloses Bügeln und einem kraftvollen Dampfstoß für hartnäckige Falten ausgestattet.