Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2800W Durilium AirGlide Sohle ws-burgunderrot

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2800W Durilium AirGlide Sohle ws-burgunderrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV6810

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040077177

Sonepar Artikelnummer

120800828

Hersteller Artikelnummer

FV6810

Hersteller Typ

FV 6810

Hersteller Artikel Nr.:

FV6810

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2800 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

50 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.300 kg

TEFAL Dampfbügelstation EXPRESS ANTI-CALC. Bügelsohle: Durilium Airglide, besonders gleitfähig und kratzfest, Dampfleistung: 6,5 bar Pumpendruck, Konstante Dampfmenge: 120 g/min, Extra,Dampfstoß: 420 g/min für dicke Stoffe, keine zusätzliche Temperatur-, oder Dampfeinstellung notwendig: immer die ideale Bügeltemperatur für alle Stoffarten, Vertikaldampf, Anti-Kalk-Ausstattung: integrierter Anti-Kalk-Kollektor, Einfaches Entkalken durch Ausspülen des Kalk-Kollektors, keine zusätzlichen Kosten für bspw. Kalk-Kassetten/-kartuschen, Komfortausstattung: Energiespar Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung an der Basis, Abnehmbarer, transparenter XXL Wassertank (1,8 Liter), Verschlusssystem mit Schnellverriegelung für einfachen und sicheren Transport, Schnellaufheizend: einsatzbereit in nur 2 Minuten, Automatische Abschaltung nach 8 Minuten ohne Gebrauch, Türhaken im Lieferumfang enthalten, Länge Netzkabel: 1,6 m, Farbe: Weiß/Lila, Technische Merkmale, 2.800 Watt