Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 2900W DuriliumAirglideAutocl. S-Absch. kupfer-ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 2900W DuriliumAirglideAutocl. S-Absch. kupfer-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV8042

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2900 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040086469

Sonepar Artikelnummer

121366749

Hersteller Artikelnummer

FV8042

Hersteller Typ

FV8042

Hersteller Artikel Nr.:

FV8042

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2900 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

50 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.450 kg

Das Dampfbügeleisen für perfekte Ergebnisse und Schutz vor Flecken bei all Ihrer Kleidung jeden Tag! Bieten Sie Ihren Kleidungsstücken die Pflege, die sie verdienen, mit Puregliss. Dieses höchst leistungsfähige Dampfbügeleisen sorgt für ausgezeichnete Bügelergebnisse bei jeder Gewebeart, mit kraftvollem Dampf, um selbst mit den hartnäckigsten Falten im Handumdrehen fertig zu werden. Das Micro-Calc-Filter-System reinigt den Dampf, um Flecken zu verhindern, während es Kalkpartikel sammelt, um das Produktleben Ihres Bügeleisens zu verlängern. Entdecken Sie unübertroffene Qualität mit einem Produkt, das in Frankreich hergestellt wurde und 15 Jahre reparierbar ist.