Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen 3200W DuriliumAirglideAutocl S.Absch sw-kupfer

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen 3200W DuriliumAirglideAutocl S.Absch sw-kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FV9852

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 3200 W

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040095737

Sonepar Artikelnummer

121368152

Hersteller Artikelnummer

FV9852

Hersteller Typ

FV9852

Hersteller Artikel Nr.:

FV9852

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

3200 W

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

60 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

152 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

317 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

2.230 kg

Optimieren Sie Ihr Textilpflegeerlebnis mit dem Ultimate Pure Dampfbügeleisen. Mit seinem kraftvollen Dampf erfüllt das Dampfbügeleisen all Ihre Bügelanforderungen während die AutoClean-Bügelsohlen-Technologie für eine mühelose Gerätepflege sorgt. Mit einer Leistung von 3200 W bietet das Dampfbügeleisen eine kurze Aufheizzeit und eine hohe kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 60 g/Minute, mit einem extrastarken Dampfstoß von 300 g/Minute gegen hartnäckige Falten. Entdecken Sie unsere Nr. 1 Bügelsohle* für makellose Gleitfähigkeit und verbesserte Funktionen.