Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügeleisen/Dampfglätter 1700W 300ml Keramik-Sohle S-Ab. bl

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügeleisen/Dampfglätter 1700W 300ml Keramik-Sohle S-Ab. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JF4032

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 1700 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040092194

Sonepar Artikelnummer

121368483

Hersteller Artikelnummer

JF4032

Hersteller Typ

JF4032

Hersteller Artikel Nr.:

JF4032

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

1700 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

25 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

238 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

337 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.520 kg

Entdecken Sie Duo Power von Tefal, die 2-in-1 Bügel- und Dampflösung, die nahtlos zwischen Dampfglätten und Bügeln wechselt – für alles, vom schnellen Auffrischen bis zum Glätten hartnäckiger Falten. Mit starkem Dampf, einer beheizten Bügelsohle aus Edelstahl und einer Spitze sind perfekte Ergebnisse. Verbessern Sie Ihre morgendliche Routine mit einer Wäschepflege mit doppelter Wirkung und erweiterten Funktionen wie einer Aufheizzeit von 30 Sekunden, einem ultraleichten Design und vielem mehr.