TEFAL - Bügelstation 2200W 5.8bar 1.7L CeramicXpressGlide S-Absch. ws-türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV6131
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2200 W
Dampfleistung - 120 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040079072
Sonepar Artikelnummer
121366751
Hersteller Artikelnummer
SV6131
Hersteller Typ
SV6131
Hersteller Artikel Nr.:
SV6131
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Dampfleistung:
120 g/min
Bügelsohle:
Keramiksohle
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Druck:
5.8 bar
Volumen des Wassertanks:
1.7 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
türkis
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
3.390 kg


