TEFAL - Bügelstation 2600W 7.5bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. S-Absch sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV9230
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2600 W
Dampfleistung - 140 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040077252
Sonepar Artikelnummer
121366756
Hersteller Artikelnummer
GV9230
Hersteller Typ
GV9230
Hersteller Artikel Nr.:
GV9230
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2600 W
Dampfleistung:
140 g/min
Bügelsohle:
emaillierte Sohle
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Druck:
7.5 bar
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
rot
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
5.100 kg


