TEFAL - Bügelstation 2600W 7.6bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. S-Absch ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV9221
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2600 W
Dampfleistung - 140 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3121040077238
Sonepar Artikelnummer
121366755
Hersteller Artikelnummer
GV9221
Hersteller Typ
GV9221
Hersteller Artikel Nr.:
GV9221
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2600 W
Dampfleistung:
140 g/min
Bügelsohle:
emaillierte Sohle
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Druck:
7.6 bar
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
5.100 kg


