Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügelstation 2800W 6.2bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. bl-ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügelstation 2800W 6.2bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV8111

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Dampfleistung - 120 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040086216

Sonepar Artikelnummer

121366752

Hersteller Artikelnummer

SV8111

Hersteller Typ

SV8111

Hersteller Artikel Nr.:

SV8111

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2800 W

Dampfleistung:

120 g/min

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Druck:

6.2 bar

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

3.340 kg

Die leistungsstarke und langlebige Dampfbügelstation, die Textilpflege zum Kinderspiel macht. Mit einer Reihe von verbesserten Funktionen und einfacher Gerätepflege für eine dauerhafte Leistung bietet Tefal Express Power das komplette Paket für eine einfachere Wäschepflege. Diese außergewöhnliche Dampfbügelstation ist mit genügend Dampfleistung ausgestattet, um all Ihre Bügelansprüche Tag für Tag zu erfüllen, mit einer kont. Dampfabgabe von 120 g/Minute, einem 6,2 bar Pumpendruck und einem super kraftvollen Dampfstoß von 430 g/Minute, um selbst die hartnäckigsten Falten zu beseitigen.