TEFAL - Bügelstation 2800W 6.5bar 1.8L Duril.Airglide S-Ab. ws-beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SV8027
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2800 W
Dampfleistung - 125 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040088296
Sonepar Artikelnummer
121064982
Hersteller Artikelnummer
SV8027
Hersteller Typ
SV 8027
Hersteller Artikel Nr.:
SV8027
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2800 W
Dampfleistung:
125 g/min
Bügelsohle:
emaillierte Sohle
Max. Druck:
6.5 bar
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
beige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
3.220 kg


