Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügelstation 2800W 6.8bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. ro-ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügelstation 2800W 6.8bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. ro-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV8150

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Dampfleistung - 130 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040086209

Sonepar Artikelnummer

121366753

Hersteller Artikelnummer

SV8150

Hersteller Typ

SV8150

Hersteller Artikel Nr.:

SV8150

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2800 W

Dampfleistung:

130 g/min

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Spannung:

220 .. 240 V

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

3.340 kg

Die Tefal Express Vision Dampfbügelstation steht für das perfekte Gleichgewicht von hochpräzisen Bügelergebnissen und praktischem, benutzerfreundlichem Design. Superkraftvoller Dampf zusammen mit dem bahnbrechenden Easy LED Vision-System, das den Weg zum einfachen Bügeln zeigt — mit einer LED-Leuchte an der Spitze des Bügeleisens für eine vollkommene Sicht überall — während einstellungsfreie Funktionen, ein abnehmbarer Kalk-Kollektor und ein Wassertank mit hohem Fassungsvermögen die Wäschepflege mühelos macht, jeden Tag.