Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügelstation 2800W 7.5bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. S-Absch ws-altrosa

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügelstation 2800W 7.5bar 1.8L DuriliumAirglideAutocl. S-Absch ws-altrosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV9201

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2800 W

  • Dampfleistung - 130 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040077634

Sonepar Artikelnummer

121366754

Hersteller Artikelnummer

SV9201

Hersteller Typ

SV9201

Hersteller Artikel Nr.:

SV9201

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2800 W

Dampfleistung:

130 g/min

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Druck:

7.5 bar

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

3.780 kg

Die besonders leistungstarke und sichere Dampfbügelstation. Mit Express Protect können Sie sich über große Effizienz und herausragende Bügelergebnisse freuen, sogar bei Kleidungsstücken mit anspruchsvollen Pflegebedürfnissen. Die benutzerfreundliche Dampfbügelstation verkürzt die Bügelzeit und sorgt für herausragende Effizienz mit einer kontinuierlichen Dampfabgabe von bis zu 130 g/Minute und 7,5 Bar Druck, während die geballte Leistungskraft des 530 g/Minute-Dampfstoßes selbst mit hartnäckigsten Falten fertig wird. Das Antikalk-System der Dampfbügelstation sorgt für dauerhafte Leistungen. Dank der Technologie ohne zusätzliche Einstellungen besteht darüber hinaus keine Verbrennungsgefahr für bügelbare Textilien. Ihre Kleidung wird zu 100 % geschützt.