Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügelstation 3000W 7.5bar 1.2L Duril.AirGlide S-Ab. ws-ro

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügelstation 3000W 7.5bar 1.2L Duril.AirGlide S-Ab. ws-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV9711

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 3000 W

  • Dampfleistung - 155 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040085110

Sonepar Artikelnummer

121056251

Hersteller Artikelnummer

GV9711

Hersteller Typ

GV9711

Hersteller Artikel Nr.:

GV9711

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

3000 W

Dampfleistung:

155 g/min

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Max. Druck:

7.5 bar

Volumen des Wassertanks:

1.2 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

5.340 kg

TEFAL Hochdruck- Dampfbügelstation PRO EXPRESS ULTIMATE II. Bügelsohle: Durilium Airglide Autoclean Ultra Thin. Dampfleistung: 7,5 Bar Druckdampf, Variable Dampfmenge: 0,155 g/min, Extra-Dampfstoß: 590 g/min für dicke Stoffe, Automatische Temperatureinstellung, Anti-Kalk-Ausstattung: Integrierter herausnehmbarer Anti-Kalk-Kollektor, Komfortausstattung: Schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Minuten, Abnehmbarer Wassertank (1,2 Liter), Einfaches vertikales Dampfen für empfindliche oder übergroße Kleidungsstücke und Heimtextilien, Fortschrittliche Anti-Tropf-Technologie: verwandelt automatisch Wassertropfen in Dampf und verhindert somit Flecken auf der Kleidung, Verschlusssystem mit Schnellverriegelung für einfachen und sicheren Transport, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschaftsleuchte, Kontrollleuchte ''Entkalken'' und ''Wassertank leer'', Automatische Abschaltung nach 8 Minuten ohne Gebrauch Farbe: Weiß / Metallic Weinrot, Technische Merkmale: 3.000 Wat