Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Bügelstation 3000W 7.9bar dunkelrotmet.

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Bügelstation 3000W 7.9bar dunkelrotmet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV9721

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 3000 W

  • Dampfleistung - 170 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040085189

Sonepar Artikelnummer

121366757

Hersteller Artikelnummer

GV9721

Hersteller Typ

GV9721

Hersteller Artikel Nr.:

GV9721

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

3000 W

Dampfleistung:

170 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Druck:

7.9 bar

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Grundfarbe:

rot

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

5.340 kg

Die ultra-leistungsfähige Dampfbügelstation für eine kompromisslose Leistung, jeden Tag! Außergewöhnliche Dampfkraft und hervorragende Ergebnisse für Ihre Kleidung mit der Pro Express Ultimate II Hochdruck-Dampfbügelstation. Die Hochdruck-Boilertechnologie bietet Effizienz auf professionellem Niveau, während ein intuitives Bedienfeld für Leistung auf Knopfdruck sorgt und ein doppeltes Schutzsystem Ihre Kleidung stets optimal aussehen lässt.