TEFAL - Bügelstation 3000W 8.1bar 1.1L DuriliumAirglideAutocl. S-Absch bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV9812
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 3000 W
Dampfleistung - 180 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040082331
Sonepar Artikelnummer
121366758
Hersteller Artikelnummer
GV9812
Hersteller Typ
GV9812
Hersteller Artikel Nr.:
GV9812
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
3000 W
Dampfleistung:
180 g/min
Bügelsohle:
emaillierte Sohle
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Druck:
8.1 bar
Volumen des Wassertanks:
1.1 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
5.340 kg


