TEFAL - Bügelstation IXEO Vision 2200W 1.2L KeramikS S-Ab. Bügelbr. ws/rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QT1811
Ausführung - Bügelstation
Anschlusswert - 2200 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040095164
Sonepar Artikelnummer
121369626
Hersteller Artikelnummer
QT1811
Hersteller Typ
QT1811
Hersteller Artikel Nr.:
QT1811
Ausführung:
Bügelstation
Anschlusswert:
2200 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Spannung:
220 .. 240 V
Volumen des Wassertanks:
1.2 l
Antikalksystem:
Nein
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
18.400 kg


