Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfbürste 1300W 120ml-Tank 16g/min ws-br-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfbürste 1300W 120ml-Tank 16g/min ws-br-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT3030

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Wassertank - abnehmbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040077504

Sonepar Artikelnummer

120708602

Hersteller Artikelnummer

DT3030

Hersteller Typ

DT 3030

Hersteller Artikel Nr.:

DT3030

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

sonstige

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.870 kg

TEFAL Dampfbürste ACCESS STEAM POCKET. Die kompakte und handliche Dampfbürste Access Steam Pocket ermöglicht ein effizientes Glätten und Auffrischen der Wäsche. Mit seinem abknickbarem Kopf ist das Gerät sehr kompakt und optimal für Reisen geeignet. In nur 15 Sekunden ist die Access Steam Pocket betriebsbereit und frischt die Kleidung ''just in time'' auf ohne zeitaufwendiges Aufstellen eines Bügelbretts mit einem gewöhnlichen Bügeleisen, ganz einfach vertikal auf dem Kleiderbügel, Ausstattung: Klappbar, damit optimal für Reisen, Einsatzbereit bereits nach nur 15 Sekunden, Betriebskontrollleuchte, Dampfleistung: 16 g/min, Keine Einstellungen nötig, Wassertank mit 120 ml KapazitätZubehör: Bürstenaufsatz für empfindliche Stoffe, Aufbewahrungsbeutel für Reisen, Farbe: Weiß / Schwarz / Roségold, Technische Merkmale: 1.300 Watt