Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfbürste 1300W 19g/min S-Absch. ws-bl

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfbürste 1300W 19g/min S-Absch. ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT3041

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Dampfleistung - 19 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040087763

Sonepar Artikelnummer

121021989

Hersteller Artikelnummer

DT3041

Hersteller Typ

DT 3041

Hersteller Artikel Nr.:

DT3041

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

19 g/min

Transparent:

Nein

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

105 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

127 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.900 kg

Die Tefal Access'Steam Pocket Dampfbürste bietet eine komfortable Möglichkeit zur Textilpflege, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Mit ihrem innovativen abklappbaren Bügelkopf und dem kompakten Design ist sie leicht zu transportieren und zu verstauen. Die Dampfbürste heizt in nur 15 Sekunden auf und sorgt dafür, dass Sie das Haus rechtzeitig und perfekt gekleidet verlassen können. Mit einer Dampfleistung von 20 g/min und 1300 W bietet sie beeindruckende Leistung und Sicherheit durch eine stabile Basis und eine Abschaltautomatik. Diese Dampfbürste ist ideal für den täglichen Gebrauch und ist für alle Gewebearten geeignet.