Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfbürste 1300W 70ml-Tank 20g/min ws-bl

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfbürste 1300W 70ml-Tank 20g/min ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT6131

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Bügelsohle - ohne

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040077481

Sonepar Artikelnummer

120800830

Hersteller Artikelnummer

DT6131

Hersteller Typ

DT 6131

Hersteller Artikel Nr.:

DT6131

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1300 W

Bügelsohle:

ohne

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

20 g/min

Wassertank:

abnehmbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.850 kg

TEFAL Dampfbürste ACCESS STEAM FIRST. Die super kompakte und handliche Dampfbürste Access Steam First ermöglicht ein effizientes Glätten und Auffrischen der Wäsche. In nur 15 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit und frischt die Kleidung ''just in time'' auf ohne zeitaufwendiges Aufstellen eines Bügelbretts mit einem gewöhnlichen Bügeleisen, ganz einfach vertikal auf dem Kleiderbügel, Ausstattung: Einsatzbereit bereits nach nur 15 Sekunden, Betriebskontrollleuchte, Dampfleistung: 20 g/min, Keine Einstellungen nötig, Abnehmbarer Wassertank mit 70 ml Kapazität, Kabellänge: 2,6 mZubehör, Bürstenaufsatz für empfindliche Stoffe, Farbe Türkis / Weiß, Technische Merkmale, 1.300 Watt