Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfbürste 1400W 25g/min ws-gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfbürste 1400W 25g/min ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT7151

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - grau

  • Dampfleistung - 25 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040086940

Sonepar Artikelnummer

121021990

Hersteller Artikelnummer

DT7151

Hersteller Typ

DT 7151

Hersteller Artikel Nr.:

DT7151

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

grau

Dampfleistung:

25 g/min

Wassertank:

abnehmbar

Breite:

111 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

142 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.950 kg

TEFAL STEAM EASY Dampfbürste. Die Dampfbürste Access Steam Easy bringt mit 1.400 W Leistung und einer Dampfleistung von bis zu 25 g/Minute all Ihre Kleidungsstücke im Handumdrehen in Bestform. In nur 15 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit und frischt die Kleidung ''just in time'' auf ohne zeitaufwendiges Aufstellen eines Bügelbretts mit einem gewöhnlichen Bügeleisen, ganz einfach vertikal auf dem Kleiderbügel bzw. Türhaken. Beseitigt bis zu 99,99 % der Viren, Bakterien und Keime auf Kleidung und Heimtextilien aller Art. Ausstattung: Einsatzbereit bereits nach nur 15 Sekunden, Betriebskontrollleuchte, Dampfleistung bis 25 g/min, Abnehmbarer Wassertank mit 150 ml Kapazität, Bis zu 8 Minuten Dampfleistung mit einer Wassertankfüllung, Stabile Basis, Kabellänge: 2,6 m, Zubehör: Mikrofaserbürste, Textilbürste, Türhaken, Farbe: Weiß/Fliedergrau, Technische Merkmale 1.400 Watt