Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Dampfbürste 1600W 0.2L-Tank 30g/min 3Stufen 6Zubehört. ws-si

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfbürste 1600W 0.2L-Tank 30g/min 3Stufen 6Zubehört. ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT9130

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Dampfleistung - 30 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040071601

Sonepar Artikelnummer

120569381

Hersteller Artikelnummer

DT9130

Hersteller Typ

DT 9130

Hersteller Artikel Nr.:

DT9130

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

weiß

Dampfleistung:

30 g/min

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

abnehmbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.330 kg

TEFAL Dampfbürste ACCESS STEAM CARE. Die praktische Dampfbürste mit beheizter Bügelsohle ermöglicht ein effizientes Glätten und Auffrischen der Wäsche. In nur 40 Sekunden ist die Dampfbürste betriebsbereit und bügelt die Kleidung ''just in time''. Die mitgelieferte Vertikalbügelhilfe bietet Widerstand und erleichtert damit das vertikale Glätten der Kleidung - ganz ohne zeitaufwendiges Aufstellen einer gewöhnlichen Bügelstation (Bügelbrett und -eisen). Durch seine kompakte Größe lässt sich das Bügelbrett ganz einfach im Kleiderschrank aufbewahren und ist damit jederzeit griffbereit. Ausstattung: Einsatzbereit bereits nach nur 40 Sekunden, Beheizte Keramik-Bügelsohle, Dampfleistung bis 30 g/min, 3 Dampfeinstellungen, Konstante Dampfeinstellung möglich (Dampfgeberverriegelung), Abnehmbarer Wassertank mit 200 ml Kapazität, Bis zu 9 Minuten Dampfleistung mit einer Wassertankfüllung, Anti-Kalk Funktion (Selbstreinigung), Stabile Basis, Kabellänge: 3 mZubehör: Vertikalbügelhilfe, Kleiderhaken, Dampfhaube, Fusselbürste, Fussel-Pad, Farbe Weiß/Silber, Technische Merkmale 1.600 Watt