Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfgarer 900W 2 Edst-Behälter Timer edst-ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfgarer 900W 2 Edst-Behälter Timer edst-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC1451

  • Anzahl der Dampfkörbe - 2

  • Garraumfassungsvermögen - 6 l

  • Anschlusswert - 900 W

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386378463

Sonepar Artikelnummer

120629338

Hersteller Artikelnummer

VC1451

Hersteller Typ

VC 1451

Hersteller Artikel Nr.:

VC1451

Anzahl der Dampfkörbe:

2

Garraumfassungsvermögen:

6 l

Anschlusswert:

900 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.550 kg

TEFAL Dampfgarer Edelstahl. 2 Garbehälter (zusammen ca. 6,0 l, Durchmesser der Behälter: ca. 24 cm), Behälter aus Edelstahl: extra lange Haltbarkeit und perfekte Hitzeverteilung, Mechanischer Timer (60 Minuten): automatische Abschaltung am Ende der Garzeit, platzsparend: Die Behälter lassen sich leicht ineinander stapeln und auf dem Sockel verstauen, Externe Wassereinfüllöffnung, große Wasserstandsanzeige, Abtropfdeckel: ideal zum Servieren (auf alle Garbehälter passend), Turbo-Ring zur schnellen Dampferzeugung, Saftauffangschale, Farbe Edelstahl / Weiß, Technische Merkmale, 900 Watt Kabellänge: 0,8 m