Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfgarer 900W 3Ebenen 9L 8Prog. ws-gr-si

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfgarer 900W 3Ebenen 9L 8Prog. ws-gr-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC502D

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 9 l

  • Anschlusswert - 900 W

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387247775

Sonepar Artikelnummer

121071698

Hersteller Artikelnummer

VC502D

Hersteller Typ

VC502D

Hersteller Artikel Nr.:

VC502D

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

9 l

Anschlusswert:

900 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

328 mm

Höhe:

321 mm

Tiefe:

328 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.350 kg

TEFAL Dampfgarer Convenient Series Deluxe. Extra großes Fassungsvermögen mit 3 Garbehältern (zusammen ca. 9,0 l), Behälter aus Edelstahl: extra lange Haltbarkeit und perfekte Hitzeverteilung, Digitaler Timer mit 8 Spezialprogrammen (inkl. Auftaufunktion) und einfacher Bedienung dank des Touchscreens für das perfekte Kochergebnis. Die automatische Abschaltung und der verzögerte Start einen reibungslosen Ablauf in der Küche. Automatische Warmhaltefunktion am Ende der Garzeit: kein Verkochen der Zutaten, Platzersparnis dank ULTRA COMPACT Verstauung. Externe Wassereinfüllöffnung, große Wasserstandsanzeige, Digitales Rezptbuch mit etwa 40 Inspirationen für alle Anlässe und die ganze Familie, Farbe: Edelstahl / Weiß, Technische Merkmale: 900W, Kabellänge: 0,8 m