Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfglätter 1300W 20g/min 70ml gelb

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfglätter 1300W 20g/min 70ml gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT2026

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - gelb

  • Dampfleistung - 20 g/min

  • Dampfstoß - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040088524

Sonepar Artikelnummer

121071716

Hersteller Artikelnummer

DT2026

Hersteller Typ

DT2026

Hersteller Artikel Nr.:

DT2026

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

gelb

Dampfleistung:

20 g/min

Dampfstoß:

Nein

Wassertank:

fest

Breite:

57 mm

Höhe:

318 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.710 kg

TEFAL Pure Pop Dampfbürste. Innovatives, wendbares Pad-System: Samtseite ideal zum Dampfglätten aller Art von Stoffen, ohne dass Beschädigungsgefahr besteht, Fusselentferner-Seite zum Entfernen von Fussel, Haaren oder Staub, Ausstattung: Dampfleistung: bis zu 20 g/min, Einsatzbereit bereits nach nur 15 Sekunden, Ultrakompaktes reisefreundliches Design, Betriebskontrollleuchte, Keine Einstellungen nötig, Abnehmbarer Wassertank mit 70 ml Kapazität, Beseitigt bis zu 99,99 % der Viren, Bakterien und Keime auf Kleidung und Heimtextilien aller Art, Zubehör: Wendbares Pad, Aufbewahrungsbeutel für Reisen, Farbe: Gelb / Schwarz, Technische Merkmale: 1.300 Watt