TEFAL - Dampfglätter 1300W 20g/min 70ml rot-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT2022
Anschlusswert - 1300 W
Grundfarbe - rot
Dampfleistung - 20 g/min
Dampfstoß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040088517
Sonepar Artikelnummer
121071715
Hersteller Artikelnummer
DT2022
Hersteller Typ
DT2022
Hersteller Artikel Nr.:
DT2022
Anschlusswert:
1300 W
Grundfarbe:
rot
Dampfleistung:
20 g/min
Dampfstoß:
Nein
Wassertank:
fest
Breite:
57 mm
Höhe:
318 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
0.710 kg


