Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfglätter 1400W 20g/min 100ml eukalyptus

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfglätter 1400W 20g/min 100ml eukalyptus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT9814

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - grün

  • Dampfleistung - 20 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040092651

Sonepar Artikelnummer

121368487

Hersteller Artikelnummer

DT9814

Hersteller Typ

DT9814

Hersteller Artikel Nr.:

DT9814

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

20 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.550 kg

Erleben Sie mit AeroSteam, dem neuen Dampfglätter, die Kraft der Anziehung. Begeben Sie sich auf eine revolutionäre Reise in der Textilpflege mit der einzigartigen OptiFlow-Spitzentechnologie von AeroSteam, die Dampfglätten und Saugen nahtlos miteinander verbindet – für makellose Ergebnisse in einem einzigen Durchgang. Verbessern Sie Ihre Routine für Textilpflege mit diesem bahnbrechenden und innovativen Dampfglätter und entdecken Sie Ihre brandneue Komplettlösung für perfekte und mühelose Ergebnisse.