Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Dampfglätter 1500W 1.2L S-Absch. dbl/terracotta

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Dampfglätter 1500W 1.2L S-Absch. dbl/terracotta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YT2020

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Grundfarbe - blau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040091067

Sonepar Artikelnummer

121368485

Hersteller Artikelnummer

YT2020

Hersteller Typ

YT2020

Hersteller Artikel Nr.:

YT2020

Anschlusswert:

1500 W

Grundfarbe:

blau

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

14.900 kg

Entdecken Sie die mühelose Wäschepflege-Lösung, die für Sie die Arbeit erledigt: Der Dampfglätter Tefal Care For You First erfrischt, desinfiziert und entknittert alle Textilien, selbst die empfindlichsten – dank eines einfachen und automatischen Prozesses. Hängen Sie einfach bis zu 3 Kleidungsstücke ein, um Gerüche in 20 Minuten zu reduzieren und 99,99 % der Bakterien, Viren und Keime in 40 Minuten zu beseitigen.