Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Elektromesser 100W ext.Auswurftaste ws-gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Elektromesser 100W ext.Auswurftaste ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 852331

  • Anschlusswert - 100 W

  • Tiefkühlklinge - Nein

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045388523311

Sonepar Artikelnummer

120123408

Hersteller Artikelnummer

852331

Hersteller Typ

852331

Hersteller Artikel Nr.:

852331

Anschlusswert:

100 W

Tiefkühlklinge:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.030 kg

Langlebiges und funktionelles 100W Tefal Elektromesser mit selbstschärfenden Universalklingen aus Edelstahl und Kontrollampe