Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Fondue 1200W 6Gabeln antihaft. si-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Fondue 1200W 6Gabeln antihaft. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EF3000

  • Ausführung - Fondue

  • Werkstoff der Pfanne - Leichtmetall

  • Grundfarbe - Silber

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430012394

Sonepar Artikelnummer

120316062

Hersteller Artikelnummer

EF3000

Hersteller Typ

EF3000

Hersteller Artikel Nr.:

EF3000

Ausführung:

Fondue

Werkstoff der Pfanne:

Leichtmetall

Grundfarbe:

Silber

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.245 kg

TEFAL Fondue Base Ronde. Ausstattung: Fondue-Topf: Topf aus Aluminium, innen und außen antihaftbeschichtet, Wärmeisolierte Griffe,6 Fondue-Gabeln, wärmeisoliert,Topf spülmaschinengeeignet, Spritzschutz mit Gabelhalter, für Käsefondue abnehmbar, Sockelelement: wärmeisolierender Thermoplastik-Sockel - kein Verbrennen beim Berühren, Individuelle Temperatureinstellung: Regelbares Thermostat, Spülmaschinengeeignet, Kapazität: für bis zu 6 Personen, Farbe: Silber / Schwarz, Technische Merkmale: 1.200 Watt / Kabellänge: 1,1 m, Durchmesser Fonduetopf: 18cm, MADE IN FRANCE