TEFAL - Fritteuse 1900W 1.2kg 2.1L Thermostat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FF1078
Füllmenge Öl - 2.1 l
Anschlusswert - 1900 W
Bauform - Standgerät
Fassungsvermögen Frittiergut - 1200 g
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3045386371006
Sonepar Artikelnummer
121071703
Hersteller Artikelnummer
FF1078
Hersteller Typ
FF1078
Hersteller Artikel Nr.:
FF1078
Füllmenge Öl:
2.1 l
Anschlusswert:
1900 W
Bauform:
Standgerät
Fassungsvermögen Frittiergut:
1200 g
Mit Sichtfenster:
Nein
Timer:
Nein
Filterart:
Metall-Dauerfilter
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
2.480 kg


